Okretna radna stolica, integralna pjena, s kotačićima, niska, Tip: BLACK

Artikl br.: 965250 BLACK
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Nosivost stolice: 120

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 120 kg
Serija Work-Tec Ergo
Izvedba s kotačićima
Širina sjedala 460 mm
Dubina sjedala 470 mm
Visina naslona 580 mm
Područje podešavanja visine 450 mm - 630 mm
Područje podešavanja visine naslona 60 mm
Podešavanje nagiba sjedala u stupnjevima 6 stupanj
Područje podešavanja dubine sjedala 60 mm
Materijal sjedala Integralna pjena
Materijal naslona Integralna pjena
Vrsta proizvoda Radna okretna stolica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 965250 BLACK
EAN / GTIN 4016849943886
Broj proizvođača 9033H-2000-3279
Proizvođač/odgovorna osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

Sjedalo i naslon od mekane integralne pjene. Vrlo robusno, lako za održavanje, perivo i neosjetljiva na lake kiseline i lužine te mehaničke utjecaje. Otporno na iskre.
Okretna radna stolica Work-Tec Ergo: udobna presvlaka s ergonomski oblikovanim naslonom za leđa i horizontalnim prošivanjem, s praktičnim pomičnim ručkama u narančastoj boji.
Regulacija težine od 45 – 120 kg.
Uz ergonomski paket: sinkrona tehnologija, uključujući regulaciju težine.

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Work-Tec Ergo" Prikaži sve