{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nosivost stolice | 120 kg | |
| Serija | Work-Tec Ergo | |
| Izvedba | s kotačićima | |
| Širina sjedala | 460 mm | |
| Dubina sjedala | 470 mm | |
| Visina naslona | 580 mm | |
| Područje podešavanja visine | 450 mm - 630 mm | |
| Područje podešavanja visine naslona | 60 mm | |
| Podešavanje nagiba sjedala u stupnjevima | 6 stupanj | |
| Područje podešavanja dubine sjedala | 60 mm | |
| Vrsta proizvoda | Radna okretna stolica |
| Broj artikla | 965270 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4016849943923 | |
| Broj proizvođača | 9033H-MH01-3279 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |