{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tip | 40742 | |
| ⌀ valjka | 100 mm | |
| Nosivost s 4 kotačića | 90 kg | |
| Područje primjene | Aluminijska kutija | |
| Vrsta pričvršćivanja | spajanje bez alata | |
| moguć raspored koračića verzija 1 | po 1× vel. 40741, 40742 | |
| moguć raspored koračića verzija 2 | 2× vel. 40742 | |
| Bez ostavljanja tragova | Da | |
| Vrsta proizvoda | Valjak |
| Broj artikla | 963425 40742 | |
| EAN / GTIN | 4003866407422 | |
| Broj proizvođača | 40742 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |