Clip-on set kotačića, 2-dijelni, tip: 40741

Artikl br.: 963425 40741
Postavite cijenu 2 Piece (43,57 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 40741
⌀ valjka 100 mm
Nosivost s 4 kotačića 90 kg
Područje primjene Aluminijska kutija
Vrsta pričvršćivanja spajanje bez alata
moguć raspored koračića verzija 1 po 1× vel. 40741, 40742
Bez ostavljanja tragova Da
Vrsta proizvoda Valjak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 963425 40741
EAN / GTIN 4003866407415
Broj proizvođača 40741
Proizvođač/odgovorna osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Izvedba:

Kotačići se pričvršćuju bez alata na donji rubni profil kutija.
Set kotačića Clip-on: kotačići koji ne ostavljaju trag ⌀ 100 mm.
Nosivost 4 kotačića 100 kg.

Odgovara:

Euronorm spremnici br. 963420 vel. 27 − 415.

Opseg isporuke:

2 fiksna kotačića (po jedan kotačić ”lijevo” i ”desno”).

Napomena:

Mogući raspored:
Verzija 1: Oprema s 2 fiksna kotačića, 2 okretna kotačića s po 1 × vel. 40741, 40742
Verzija 2: Oprema s 4 okretna kotačića 2 × vel. 40742