GARANT Uni Line pomična ručka, tip: 1

Artikl br.: 955496 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Tower; Z-Tower; Cleaning Tower
Visina 435 mm
širina 130 mm
Dubina 85 mm
Vrsta proizvoda Drška

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 955496 1
EAN / GTIN 4062406586157
Broj proizvođača 955496 1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Univerzalna 2K-Haptoprene® pomična ručka može se koristiti okomito i vodoravno. Ručka je zakačena u raster perforirane stijenke i učvršćena s 2 GARANT easyFix plastične tiple. Moguće jednostavno premještanje.

Lakiranje:

Antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Bez mogućnosti konfiguracije.