GARANT Uni Line Tower pokretni U-oblik, tip: M

Artikl br.: 955465 M
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 100
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Podešavanje visine u rasteru: 37

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 100
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9
Podešavanje visine u rasteru 37
Serija Tower
Visina 2.290 mm
širina 720 mm
Dubina 750 mm
Korisna širina 540 mm
Korisna dubina 510 mm
⌀ kotača 125 mm
Nosivost 150 kg
Težina 105 kg
Vrsta proizvoda Perforirani toranj

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 955465 M
EAN / GTIN 4062406586218
Broj proizvođača 955465 M
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Modularni sustav za izravan pristup uređajima za čišćenje. Slobodno se može konfigurirati zahvaljujući širokom rasponu dodatne opreme i savršenoj kompatibilnosti sa sustavom GARANT easyFix.
Svestrano, unutra i vani s perforiranim stijenkama □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane stijenke i kuka te držača GARANT easyFix. U-oblik: 2 bočne stijenke za stražnju stijenku. Moguća ugradnja ladica i vrata.

Opseg isporuke:

GARANT Uni Line Tower br. 955462 vel. M; 2 police br. 955481 vel. M; nastavak br. 955475 vel. GREY; pomična ručka br. 955496 vel. 1.
S 4 zakretna kotačića ⌀ 125 mm, 2 s parkirnom kočnicom.

Lakiranje:

Dvobojno, praškasto lakirano, srebrne boje u kombinaciji s antracit bojom RAL 7016. Bez mogućnosti konfiguracije.

Napomena:

Dodatni pribor kao što su piktogrami, police, ladice i vrata pronaći ćete pod br. 955474 - 955499.