{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 | |
| Podešavanje visine u rasteru | 37 | |
| Serija | Tower | |
| Visina | 2.070 mm | |
| širina | 720 mm | |
| Dubina | 750 mm | |
| Korisna širina | 540 mm | |
| Korisna dubina | 510 mm | |
| ⌀ kotača | 125 mm | |
| Nosivost | 150 kg | |
| Težina | 89 kg | |
| Vrsta proizvoda | Perforirani toranj |
| Broj artikla | 955462 M | |
| EAN / GTIN | 4062406584726 | |
| Broj proizvođača | 955462 M | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |