Asortiman za radionicu, broj alata: 26

Artikl br.: 955081 26
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Postavite cijenu 26 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Korisna površina ladice u G: 20×20
  • najmanja prikladna visina prednje strane ladice: 100

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Korisna površina ladice u G 20×20
najmanja prikladna visina prednje strane ladice 100 mm
širina 500 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 20
Dubina u G 20
prikladno za prednja visina ladica 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Broj alata 26
Opskrba energijom na bateriju
Izvedba za ladicu radioničkih kolica
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 955081 26
EAN / GTIN 4062406207182
Broj proizvođača 955081 26
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Tvrda pjena za osnovni asortiman za potpunu ladicu – korisna površina 20×20G.
Uobičajene garniture alata u dvobojnom umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji je sloj antracit, a kontrastna siva boja, koja se nalazi ispod, obavještava o nedostatku alata.

Odgovara:

Radionički stolovi GridLine Ready-to-go, radionički stolovi GridLine Vario s kućištem 24G, kućište GridLine 24G, ormari za alat GridLine 24×24G, ladice GridLine 20×20G, GridLine XL ToolCar br. 914590.

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 955081: 1 kom.
HOLEX LED džepna svjetiljka br. 081437 vel. BLACK: 1 kom.
Digitalno pomično mjerilo HOLEX ABS br. 412821 vel. 150: 1 kom.
HOLEX mikrometar br. 420200 vel. 0 – 25: 1 kom.
Tračni metar na namotavanje HOLEX, br. 462010 vel. 3: 1 kom.
HOLEX libela br. 467435 vel. 300: 1 kom.
Dvostruki viličasti ključ HOLEX br. 610950 vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: po 1 kom.
HOLEX garnitura 6-kutnih L odvijača br. 627225 vel. 9: 1 kom.
HOLEX ravni odvijač s čvrstom drškom br. 660701 vel. 3,5; 5,5; 8: po 1 kom.
HOLEX kratki ravni odvijač br. 664201 vel. 5,5: 1 kom.
Odvijač HOLEX za Phillips s čvrstom drškom br. 668401 vel. 1; 2; 3: po 1 kom.
Kratki odvijač HOLEX za Phillips br. 668471 vel. 2: 1 kom.
Kombinirana kliješta od vanadija HOLEX, br. 702995 vel. 160: 1 kom.
HOLEX vodoinstalaterska kliješta br. 706145 vel. 250: 1 kom.
HOLEX plosnata okrugla kliješta ravna br. 713195 vel. 160: 1 kom.
Bravarski čekić HOLEX, br. 750125 vel. 300: 1 kom.