Tračni metar, duljina trake: 2m

Artikl br.: 462010 2
Cijena po 1 Piece (1,71 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 13,89 € kom.
  • 59,78 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
9.705 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina trake (m) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: EG II

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG II
Duljina trake 2 m
Širina trake 13 mm
Duljina kućišta 65 mm
Širina kućišta 22 mm
Visina kućišta 57 mm
Vrsta proizvoda Džepni metar na izvlačenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 462010 2
EAN / GTIN 4045197377623
Broj proizvođača 462010 2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Plastično kućište s hvataljkom za pojas koja se može skinuti. Automatsko, usporeno odmotavanje i zaustavljanje trake. Pomična klizna krajnja kukica.
Mjerna skala tiskana je crnom i crvenom bojom na žutoj podlozi. Kućište u žutoj boji s premazom od crne gume (osim veličine 2)