Garnitura nasadnih ključeva, 1/2 cola, broj alata: 32

Artikl br.: 953857 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Postavite cijenu 32 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 10×24
  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • najmanja prikladna visina prednje strane ladice: 100

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 10×24
Izlazni Četverokut 1/2 col
najmanja prikladna visina prednje strane ladice 100 mm
širina 250 mm
Dubina 600 mm
Širina u G 10
Dubina u G 24
Broj alata 32
Izvedba s nasadnim ključem
Težina 4,26 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 953857 32
EAN / GTIN 4062406097257
Broj proizvođača 953857 32
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953857: 1 kom.
GARANT račna, prespojiva, br. 640025 vel. 1/2: 1 kom.
Produžetak GARANT br. 641029 vel. 75; 125; 250: po 1 kom.
T ručica GARANT br. 641329 vel. 295: 1 kom.
Kardanski zglob GARANT br. 641629 vel. 1/2: 1 kom.
6-kutni nastavak GARANT br. 642229 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: po 1 kom.
6-kutni nastavak za odvijač GARANT br. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 kom.