Produžetak, 1/2 cola, ukupna duljina: 50mm

Artikl br.: 641029 50
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.086 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 50 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 641029 50
EAN / GTIN 4062406061449
Broj proizvođača 641029 50
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.
Zahvaljujući upuštenim i izbočenim četverokutnim dosjedima omogućeno je čvrsto povezivanje pogonskog i spojnog alata.

Standard:

DIN 3123-B 12,5
Vanjski četverokut prema DIN 3120-A 12,5 s opružnom kuglom; unutarnji četverokut prema DIN 3120-C 12,5 sa žljebovima.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.