Garnitura 6-kutnih odvijača s T ručkom, broj alata: 9

Artikl br.: 953035 9
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 10×24

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 10×24
širina 250 mm
Dubina 600 mm
Širina u G 10
Dubina u G 24
Broj alata 9
Izvedba s odvijačem
Težina 0,851 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 953035 9
EAN / GTIN 4062406154677
Broj proizvođača 953035 9
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953035: 1 kom.
6-kutni odvijač HOLEX s t ručicom br. 627481 vel. 2; 2,5; 3: po 1 kom.
HOLEX 6-kutni odvijač s poprečnom drškom i kuglastom glavom br. 627484 vel. 3; 4; 5; 6; 8; 10: po 1 kom.