6-kutni odvijač s T ručkom, broj odvijača: 2mm

Artikl br.: 627481 2
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
379 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 2 mm
Duljina cilindričnog dijela 100 mm
ukupna duljina 119 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 627481 2
EAN / GTIN 4045197950727
Broj proizvođača 627481 2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Udobna višekomponentna poprečna ručka od plastike. Oštrica od krom-vanadij čelika, kromirana.