{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | Rib ’n’ Roll P3™ broad rib | |
| širina | 500 mm | |
| Dubina | 400 mm | |
| Širina u G | 20 | |
| Dubina u G | 16 | |
| Debljina | 3 mm | |
| prikladno za ladice u G | 20×16G | |
| Materijal | Guma | |
| Površina | Žljebovi | |
| Vrsta proizvoda | Prostirka od rebraste gume |
| Broj artikla | 951910 20X16 | |
| EAN / GTIN | 2050002006324 | |
| Broj proizvođača | 759S5040BL | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com |