Prostirka od rebraste gume za ladice, dimenzija u G: 36X20

Artikl br.: 951910 36X20
Cijena po 1 Piece (61,49 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dimenzija u G Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača Rib ’n’ Roll P3™ broad rib
širina 900 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 36
Dubina u G 20
Debljina 3 mm
prikladno za ladice u G 36×20G
Materijal Guma
Površina Žljebovi
Vrsta proizvoda Prostirka od rebraste gume

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 951910 36X20
EAN / GTIN 2050002006386
Broj proizvođača 759S9050BL
Proizvođač/odgovorna osoba Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Opis

Upotreba:

Za zaštitno, neklizajuće i tiho skladištenje alata.