ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Ladica, u potpunosti izvlačiva 200 kg, Prednja visina ladica: 250mm

Artikl br.: 946011 250

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prednja visina ladica (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Nosivost ladice/izvlačne police: 200
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 200 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 36×36 E
Širina u E 36E
Dubina u E 36E
Prednja visina ladica 250 mm
Područje primjene Regal s ladicama
Vrsta proizvoda Ladica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 946011 250
EAN / GTIN 4045197381620
Broj proizvođača 946011 250
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima, dno s rupama s rasterom od 17 mm, bočne stijenke iznutra okružene prorezom (podjela 17 mm) radi višestruke raspodjele, prednja strana ladica s prihvatnom letvicom od aluminija (traka za označavanje i zaštitna folija isporučuju se s proizvodom). Diferencijalno izvlačenje vođeno bez traverze.
Ladica s punim izvlačenjem, 100 % izvlačiva; nosivost 200 kg.

Odgovara:

Regali art. 946000 slijed. str.

Lakiranje:

Signalno plava RAL 5005 presvučeno prahom.

Napomena:

  • Pregradni materijal vidi br. 960190960700 i br. 960900961290.
  • Ladice se mogu opremiti za skladištenje alata SK, HSK, Capto i VDI s umetkom za ladicu (vidi skupinu 97).