{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 0,9 mm | |
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 65 kg | |
| Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 250 kg | |
| Kut otvaranja vrata | 250 stupanj | |
| Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Visina | 600 mm | |
| širina | 1.000 mm | |
| Dubina | 400 mm | |
| Širina u G | 40 | |
| Dubina u G | 16 | |
| Korisna visina | 445 mm | |
| Korisna širina | 950 mm | |
| Korisna dubina | 325 mm | |
| Broj polica | 1 | |
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | Da | |
| ComfortClose | Ne | |
| Težina | 31 kg | |
| Vrsta proizvoda | Zidni viseći ormar |
| Broj artikla | 943903 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406136178 | |
| Broj proizvođača | 943903 40 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |