Zidni viseći ormar s krilnim vratima s prozorčićem, širina u G: 20

Artikl br.: 943903 20
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina u G Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 65
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 250
  • Kut otvaranja vrata: 250
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Podešavanje visine u rasteru: 25

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 65 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja 250 kg
Kut otvaranja vrata 250 stupanj
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Visina 600 mm
širina 500 mm
Dubina 400 mm
Širina u G 20
Dubina u G 16
Korisna visina 445 mm
Korisna širina 450 mm
Korisna dubina 325 mm
Broj polica 1
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
ComfortClose Ne
Težina 18 kg
Vrsta proizvoda Zidni viseći ormar

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 943903 20
EAN / GTIN 4062406136154
Broj proizvođača 943903 20
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Moguć prihvat polica s rasterom od 25 mm. Stražnja stijenka s perforacijom □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat GARANT easyFix kuka i držača. Mogu se zaključati s pomoću 2K Haptoprene® ručke s cilindričnom bravom. Po želji moguća isporuka sa zatvorenom stražnjom stijenkom. Ulaz za kabel na vrhu ormara.
Ormar je opremljen vratima s prozorčićima.

Opseg isporuke:

Ormar uključuje police i materijal za pričvršćivanje.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata signalno plave boje RAL 5005, praškasto lakirano.

Napomena:

Različite stijenke mogu zahtijevati različite materijale za pričvršćivanje. Ovo treba prethodno razjasniti s kupcem. Dodatne police pod br. 943914.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Područje otvaranja ormara držite slobodnim, vrata i ladice držite zatvorenima.
  • Ladice za odlaganje alata.
  • Polica za odlaganje obradaka i alata.
  • Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru. Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
  • Ormar obavezno osigurajte od naginjanja.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.

Nepropisna upotreba
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Ne preopteretiti ormar, ladice i police.
  • Ne stavljajte u ormar, ladice ili na police.
  • Ne ostavljajte izbočene predmete na kućištu ormara.
  • Ne ubacivati predmete.
  • Nemojte skladištiti zapaljive ili kemijske tekućine.
  • Ne skladištite namirnice.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.