Energetski korpus s kolutom za namatanje kabela, visina: 600mm

Artikl br.: 927327 600
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode: Kategorija 2 (K2) prema BGI

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode Kategorija 2 (K2) prema BGI
Visina 600 mm
širina 400 mm
Dubina 650 mm
Vrsta utikača, ulaz GST utični sustav
Tip utičnice F
Nazivni napon 250 V
Broj utičnica tipa F 2
Opskrba energijom Mrežni pogon
Težina 25,4 kg
Vrsta proizvoda Strujni modul

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 927327 600
EAN / GTIN 4062406108540
Broj proizvođača 927327 600
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Korpus 16G stabilne čelične konstrukcije.
Opremljeno s modulima za struju 2 × br. 928470 vel.DE250V/1, kolut za namatanje crijeva / kabela čvrsto je pričvršćen na dno korpusa. Dugi kolut za namatanje kabela 10 m. Dugi namatač crijeva 10 m.

Plasman:

Modul br. 928470: 2 × vel. DE250V/1; 1 × vel. 0/1

Lakiranje:

Korpus i moduli svjetlosive boje, RAL 7035, prednja strana antracit boje, RAL 7016 praškasto lakirano.

Napomena:

Moguće dodatno pojedinačno opremanje modulima br. 928470. Obratite pozornost na maksimalni broj modula.