{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 1 mm | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode | Kategorija 2 (K2) prema BGI | |
| Visina | 900 mm | |
| širina | 400 mm | |
| Dubina | 650 mm | |
| Vrsta utikača, ulaz | GST utični sustav | |
| Tip utičnice | F | |
| Nazivni napon | 250 V | |
| Broj utičnica tipa F | 2 | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Težina | 32,4 kg | |
| Vrsta proizvoda | Strujni modul |
| Broj artikla | 927327 900 | |
| EAN / GTIN | 4062406108571 | |
| Broj proizvođača | 927327 900 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |