ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Umetak od tvrde pjene za asortiman vijčanih nastavaka, broj alata: 0

Artikl br.: 923975 0

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • prikladno za dubinu shadowboard-a: 115

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
prikladno za dubinu shadowboard-a 115 mm
širina 383 mm
Dubina 115 mm
Broj alata 0
Izvedba prazan za garniture alata
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 923975 0
EAN / GTIN 4045197704238
Broj proizvođača 923975 0
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Garniture alata u dvobojnom umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji je sloj antracit, a kontrastna plava boja koja se nalazi ispod obavještava o nedostatku alata.
Umetci od tvrde pjene bez alata, (prazno).

Odgovara:

GARANT Shadowboards br. 923210 vel. 115. Shadowboards veličine 176 mogu biti opremljeni umecima od tvrde pjene veličine 1/3 GARANT radioničkih kolica (dio 91).

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 923975 vel. 0: 1 kom.
Glodanje za nastavak od 1/4 cola, prazno: 66 kom.