• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Shadowboard, dubina: 115mm

Artikl br.: 923210 115

Odaberite varijacije i količinu artikla

dubina (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 30 mm
širina 383 mm
Dubina 115 mm
Izvedba police s povišenim rubom
Vrsta proizvoda Police

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 923210 115
EAN / GTIN 4045197685803
Broj proizvođača 923210 115
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Aluminijska površina za odlaganje. Može se objesiti vodoravno i pod kutem od 45° u odnosu za perforiranu stijenku te Multifix vodilicu. Shadowboard se može slagati jedan na drugi.

Opseg isporuke:

Uključena 3 temeljne ploče br. 963138 vel. 2.

Napomena:

Odgovarajuće eForm umetke pronaći ćete pod br. 923905923975.