• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

GARANT easyFix plastična osnovna ploča, tip: 2

Artikl br.: 963138 2

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 2
Visina 67 mm
širina 66 mm
Dubina 11 mm
Vrsta proizvoda Osnovna ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 963138 2
EAN / GTIN 4045197725264
Broj proizvođača 963138 2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kopča za označavanje s integriranim usmjeravanjem kabela. Površina za označavanje: 63,5 × 27,5 mm. 2 vodilice kabela po kopči za označavanje za čisto usmjeravanje kabela na pločama za alat. Maksimalni ⌀ kabla 8 mm.
Moguće je ručno označavanje flomasterom ili markerom. Površina za označavanje pogodna za sljedeće etikete:
Zweckform etikete: 19 × 64; 25 × 54; 54 × 25; 63,5 × 29,6 mm;
GARANTetikete: 48 × 10 mm (G1); 63 × 24 mm (G2);
DYMO-Band visine 9 mm (maks. 3 trake jedna preko druge).

Odgovara:

Svi GARANT i HOLEX artikli s □ 9×9 mm u rasteru 37 mm.

Opseg isporuke:

Garnitura od 10 kom.