ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Kućište ladice bez ladice pomično, korisna visina: 460mm

Artikl br.: 920130 460
460

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna visina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 90
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Podešavanje visine u rasteru: 20
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 90 %
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru 20 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certifikat o sigurnosti GS TÜV Süd
Serija Workstation
Visina 722 mm
širina 430 mm
Dubina 630 mm
Korisna visina 460 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
Broj upravljačkih kotačića bez blokade 2
⌀ kotača 100 mm
⌀ fiksnog kotačića 100 mm
⌀ upravljačkog kotačića 100 mm
s trakom na odmatanje Da
Materijal površine za odlaganje Polica od ABS-plastike
Površina za odlaganje da
Materijal kotača Gumena podloga sive boje, otporna na trenje
Izvedba mobilan; za individualno opremanje
Podignuti ruba protiv prevrtanja 4-strano
Pomična ručica da
Vrsta proizvoda Ormar za alat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 920130 460
Broj proizvođača 920130 460
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kao što je opisano pod br. 920100 i 920110.

Napomena:

Kod opremanja kućišta s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinih prednjih visina ladica daje korisnu visinu kućišta.