ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Blokovi ladica kompletno s ladicama, model: S2A

Artikl br.: 920100 S2A

Odaberite varijacije i količinu artikla

model Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Nosivost ladice/izvlačne police: 100
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 90
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Podešavanje visine u rasteru: 20
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 100 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 90 %
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru 20 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certifikat o sigurnosti GS TÜV Süd
Model S2A
Serija Workstation
Visina 302 mm
širina 430 mm
Dubina 630 mm
Korisna visina 240 mm
Korisna širina ladica 320 mm
Korisna dubina ladica 520 mm
Korisna površina za ladice 240 mm
Broj ladica 2
Težina 22 kg
Vrsta proizvoda Kućište radne klupe

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 920100 S2A
EAN / GTIN 4045197169075
Broj proizvođača 920100 S2A
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prihvat polica moguć u rasteru od 20 mm. Centralno zaključavanje pomoću cilindrične brave sa pinom. Sigurnosnom blokadom izvlačenja moguće je otvoriti samo 1 ladicu. Kućište se ne može prebaciti.

Upotreba:

Kućište s ladicama za individualno opremanje radne stanice br. 920001920023.

Plasman:

Prednja visina ladice: 80; 160 mm

Lakiranje:

Korpus svijetlo siva RAL 7035, ladice signalno plave RAL 5005 presvučene prahom.

Napomena:

Ladica 300 mm prikladna za viseću registraturu.