• Posljednja prilika! Dostupno je samo nekoliko artikala i uskoro ih više neće biti u našem asortimanu.

Umetak od tvrde pjene za asortiman moment ključeva 60 Nm 3/8″, broj alata: 0

Artikl br.: 916871 0
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice: 1/3
  • Izlazni Četverokut: 3/8
  • odgovara za opremanje pogona: Radionička kolica

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice 1/3
Izlazni Četverokut 3/8 col
odgovara za opremanje pogona Radionička kolica
širina 176 mm
Dubina 383 mm
Broj alata 0
Izvedba prazan za garniture alata
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 916871 0
EAN / GTIN 4045197544056
Broj proizvođača 916871 0
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Garnitura široko korištenog alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene.
Pjena zatvorenih pora jeotporna na ulje i ne upija tekućinu.
Gornji sloj od antracita, a kontrastna plava boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.
Umetci od tvrde pjene popunjavaju trećinu (176×383×30 mm) (također odgovaraju GARANT Shadowboards br. 923210 vel. 176) ili dvije trećine 352×383×30 mm) korisne površine ladice.
Umetci od tvrde pjene bez alata, (prazno).

Odgovara:

GARANT i HOLEX radionička kolica dubine 470 mm i 450 mm s ladicama s punim izvlačenjem br. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Za radionička kolica s ladicama s djelomičnim izvlačenjem samo uvjetno prikladno.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 916871 vel. 0: 1 kom.