• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Umetak od tvrde pjene za asortiman radioničkih turpija, broj alata: 0

Artikl br.: 916715 0

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice: 2/3
  • odgovara za opremanje pogona: Radionička kolica

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice 2/3
odgovara za opremanje pogona Radionička kolica
širina 352 mm
Dubina 383 mm
Broj alata 0
Izvedba prazan za garniture alata
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 916715 0
EAN / GTIN 4045197332370
Broj proizvođača 916715 0
Proizvođač/odgovorna osoba TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 SOLINGEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Garnitura široko korištenog alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene.
Pjena zatvorenih pora jeotporna na ulje i ne upija tekućinu.
Gornji sloj od antracita, a kontrastna plava boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.
Umetci od tvrde pjene popunjavaju trećinu (176×383×30 mm) (također odgovaraju GARANT Shadowboards br. 923210 vel. 176) ili dvije trećine 352×383×30 mm) korisne površine ladice.
Umetci od tvrde pjene bez alata, (prazno).

Odgovara:

GARANT i HOLEX radionička kolica dubine 470 mm i 450 mm s ladicama s punim izvlačenjem br. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Za radionička kolica s ladicama s djelomičnim izvlačenjem samo uvjetno prikladno.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 916715 vel. 0: 1 kom.