{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Radionička kolica ToolCar; Radna kolica ToolTruck | |
| Nazivni napon | 250 V | |
| Visina | 80 mm | |
| širina | 310 mm | |
| Dubina | 360 mm | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Materijal kabla | Neopren | |
| Duljina kabela | 5 m | |
| Vrsta utikača, ulaz | F; GST utični sustav | |
| Vrsta proizvoda | Kolut za namatanje kabla |
| Broj artikla | 914890 DE | |
| EAN / GTIN | 4045197894052 | |
| Broj proizvođača | 914890 DE | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |