LED lampa za radionička kolica uključujući potporne stupove, tip: 20

Artikl br.: 914871 20
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ToolCar
ATEX zona nema
Nazivni napon 250 V
Prihvat snaga 20 W
Jakost svijetlosti 1.700 lm
Opskrba energijom mrežni pogon
Duljina rasvjetnog tijela 625 mm
Širina rasvjetnog tijela 123 mm
Visina rasvjetnog tijela 33 mm
Doseg nosivog kraja 350 mm
Vrsta utikača, ulaz GST utični sustav
Vrsta proizvoda Montažna svjetiljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 914871 20
EAN / GTIN 4045197893741
Broj proizvođača 914871 20
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Jedinica rasvjete u cijelosti s rasvjetnim tijelom, priključnim kablom i nosivim krakovima za postavljanje na radionička kolica i radionička kolica na kotačićima. Nosivi krak s otvorom za provođenje kabla kroz potporne stupove. LED tehnologija koja ne zahtijeva održavanje, dugog roka trajanja. Energetski isplativo rasvjetno tijelo krajnje je homogeno, bez odsjaja i treperenja s neutralnom bijelom svjetlosnom bojom i temperaturom svjetla od 4000 K.
Svjetiljka sadrži ugrađene LED svjetiljke. Zamjena žarulja u svjetiljki nije moguća.

Odgovara:

Opseg isporuke:

LED lampa uključujući mrežni adapter, s Wieland utikačem za priključivanje na kolut za namatanje kabla, 2 nosača.

Napomena:

Kolut za namatanje kabla br. 914890 vel. DE potrebno dodatno naručiti.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "ToolCar" Prikaži sve