Uređaj za slijepe zakovice, s akum. jedinicom M12BPRT, tip: M12BPRT

Artikl br.: 770450 M12BPRT
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 12 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 12 V
Hod uređaja 20,32 mm
za slijepe zakovice svih materijala do 4,8 mm
Sila postavljanja 9000 N
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 2 Ah
Napon baterije 12 V
Težina uključujući bateriju 2,1 kg
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Uređaj za slijepe zakovice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 770450 M12BPRT
EAN / GTIN 4058546223502
Broj proizvođača 4933464405
Proizvođač/odgovorna osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Bežični uređaj za fleksibilnu primjenu.

Prednost:

  • LED-osvjetljenje radnog područja.
  • Integrirana kvačica za pojas.

Opseg isporuke:

Uključujući litij-ionski akumulator br. 073814 MB12 i punjač u plastičnom kovčegu, glave 2.4, 3.2; 4.0; 4.8 mm.

Napomena:

Odgovarajuće rezervne akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073814, 073815, 073829, 073839 i 073840. Verziju bez akumulatora i punjača možete pronaći pod br. 770450 M12BPRT-0.