Uređaj za slijepe zakovice, s akum. jedinicom M12BPRT, tip: M12BPRT-0

Artikl br.: 770450 M12BPRT-0
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Hod uređaja 20,32 mm
za slijepe zakovice svih materijala do 4,8 mm
Sila postavljanja 9000 N
Broj sadržanih baterija 0
Napon baterije 12 V
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Uređaj za slijepe zakovice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 770450 M12BPRT-0
EAN / GTIN 4058546223496
Broj proizvođača 4933464404
Proizvođač/odgovorna osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Bežični uređaj za fleksibilnu primjenu.

Prednost:

  • LED-osvjetljenje radnog područja.
  • Integrirana kvačica za pojas.

Opseg isporuke:

Usnici 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm u plastičnom kovčegu.

Napomena:

Odgovarajuće baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073814, 073815, 073829, 073839 i 073840.