Kućište za SIMPLEX mekani čekić bez umetaka, bez drške, za ⌀ kućišta / materijal: 30Gmm

Artikl br.: 753310 30G
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
88 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ kućišta / materijal (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ kućišta 30 mm
Serija SIMPLEX
⌀ udarne površine umetka 30 mm
Težina 225 g
Materijal za kućišta Čelični lijev
Vrsta proizvoda Kućište mekog čekića

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 753310 30G
EAN / GTIN 4030618301295
Broj proizvođača 3011.030
Proizvođač/odgovorna osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Opis

Izvedba:

Čvrsto dvodijelno kućište od aluminija ili temper lijeva. Dostupni su odgovarajući umetci za razne vrste radova. Sve vrste umetaka mogu se kombinirati jedna s drugom.

Upotreba:

Vel. A = kućište od aluminija: za lagani rad npr. pozicioniranje.
Vel. L = kućište od temper lijeva: za teške, snažne udare, npr. postavljanje dijelova strojeva itd.

Odgovara:

SIMPLEX mekani čekić br. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Napomena:

Označavanje veličine s A = kućištem od aluminija; L = kućište od temper lijeva.