{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | SIMPLEX | |
| Duljina glave s umecima | 90 mm | |
| ⌀ udarne površine umetka | 30 mm | |
| Duljina drške | 260 mm | |
| Ukupna duljina | 300 mm | |
| Težina | 0,345 kg | |
| Materijal za kućišta | Čelični lijev | |
| Materijal umetka | Plastika, tvrda | |
| Materijal drške | Drvo | |
| Boja | crveno | |
| Vrsta proizvoda | Čekić |
| Broj artikla | 752900 30G | |
| EAN / GTIN | 4030618300137 | |
| Broj proizvođača | 3006.030 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |