Izbijač, posebna kvaliteta prevučen prahom, ⌀ vrha D: 3mm

Artikl br.: 746920 3
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
385 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ vrha D (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ vrha D 3 mm
ukupna duljina L1 150 mm
duljina trna L2 40 mm
⌀ drške S 10 mm
Čvrstoća vrha 59 HRC
Materijal Posebna kvaliteta od ekstra krom-vanadij-čelika
Površina kromirano, presvučeno prahom
Vrsta proizvoda Utjerni klinovi za rascjepke

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 746920 3
EAN / GTIN 7610733243440
Broj proizvođača 755.3 YG

Opis

Izvedba:

Čvrsta osmerokutna drška s cilindričnim trnom. Cijelom duljinom prokaljen. Specijalno anelirane glave spriječavaju rascijepavanje. Stvarni ⌀ 0,05 − 0,5 mm ispod nazivne dimenzije sprječava zaglavljivanje izbijača u provrtu.
Posebna kvaliteta, najveća moguća tvrdoća vrha − približno 59 HRC − s velikom žilavošću.

Materijal:

Posebna kvaliteta od ekstra krom-vanadij čelika, kromiran i prevučen prahom.