{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ vrha D | 4 mm | |
| ukupna duljina L1 | 150 mm | |
| duljina trna L2 | 40 mm | |
| ⌀ drške S | 10 mm | |
| Čvrstoća vrha | 59 HRC | |
| Materijal | Posebna kvaliteta od ekstra krom-vanadij-čelika | |
| Površina | kromirano, presvučeno prahom | |
| Vrsta proizvoda | Utjerni klinovi za rascjepke |
| Broj artikla | 746920 4 | |
| EAN / GTIN | 7610733243457 | |
| Broj proizvođača | 755.4 YE |