Kliješta s okruglim vrhom kromirana VDE izolirana, ukupna duljina: 160mm

Artikl br.: 710700 160
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
308 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
Duljina čeljusti 30 mm
Oblik otvora ključa okruglo
Standard DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Izvedba čeljusti iznutra glatko
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.
Površina kliješta kromirano
Vrsta proizvoda Okrugla kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 710700 160
EAN / GTIN 4003773033790
Broj proizvođača 22 06 160
Proizvođač/odgovorna osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

S kratkim, čvrstim čeljustima (okruglim). Čeljusti iznutra glatke.
Kromirana kliješta, ručke s višekomponentnim navlakama, izolirane do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.