{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ukupna duljina | 160 mm | |
| Duljina čeljusti | 30 mm | |
| Oblik otvora ključa | okruglo | |
| Standard | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Izvedba čeljusti | iznutra glatko | |
| Drška | Višekomponentna navlaka | |
| Materijal | Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju. | |
| Površina kliješta | kromirano | |
| Vrsta proizvoda | Okrugla kliješta |
| Broj artikla | 710700 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773033790 | |
| Broj proizvođača | 22 06 160 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |