Asortiman bit upuštača u čvrstoj kutiji, 8 dijelova

Artikl br.: 676313
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS
  • Broj oštrica Z: 1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj upuštača 6
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Rezni materijal HSS
Broj oštrica Z 1
Broj dijelova 8
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 676313
EAN / GTIN 4013288117342
Broj proizvođača 05259165001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Šesterokutni prihvat od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.

Prednost:

Brza, nekomplicirana zamjena bitova za bušenje, upuštanje i izradu navoja.

Upotreba:

Idealan za mobilnu uporabu prilikom popravaka i montažnih radova.

Sadržaj:

Bitovi za upuštače, jedna oštrica: Br. 676311 po 1 kom. vel. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5
Držač odvijača: Jedan kom. br. 676410
„Rapidaptor” Spojna drška: 1 kom. slično br. 675020 vel. 6,3K (bez magneta)