{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | 889/4/1 | |
| 6-kutna drška | 6,3 mm | |
| ukupna duljina | 75 mm | |
| Šesterokutni nastavak | D 6,3 (1/4 cola) | |
| Pogon na strani stroja | E 6,3 (1/4 cola) | |
| prikladno za stroj | Da | |
| Vrsta proizvoda | Držači nastavaka |
| Broj artikla | 675020 6,3 | |
| EAN / GTIN | 4013288174604 | |
| Broj proizvođača | 05052503001 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |