12-kutni nastavci 1/2 cola, širina ključa: 8mm

Artikl br.: 642120 8
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
1.619 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 8 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Standard DIN 3124
⌀ na strani pogona 12,5 mm
Duljina 38 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 642120 8
EAN / GTIN 4045197598547
Broj proizvođača 642120 8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog dosjeda na upravljačkom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.

Standard:

DIN 3124

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Napomena:

GARANT i HOLEX 12-kutni nastavci za nasadne ključeve dostupni i u veličinama u colima (GARANT: br. 642132; HOLEX: br. 642122).