12-kutni nastavci 1/2 cola, širina ključa: 3/8col

Artikl br.: 642132 3/8
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
572 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (col) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 3/8 col
Izlazni Četverokut 1/2 col
⌀ na strani pogona 15,4 mm
Duljina 38 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 642132 3/8
EAN / GTIN 4062406310271
Broj proizvođača 642132 3/8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog dosjeda na upravljačkom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Otvori ključeva s tijesnom tolerancijom štite glave vijaka i matice od oštećenja. Tanka stijenka omogućuje rad i na najužim mjestima. 12-kutnik (dvostruki šesterokutnik) s profilom HT-drive koji štiti vijke i matice.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.