Kardanski zglob, 3/8 cola, tip: 3/8

Artikl br.: 636200 3/8
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
243 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 3/8 col
ukupna duljina 46 mm
s QuickRelease-om Ne
Vrsta proizvoda po jedan 6-kutni nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 636200 3/8
EAN / GTIN 4018754012626
Broj proizvođača 12020000
Proizvođač/odgovorna osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji četverokutnici prema DIN 3120.

Standard:

DIN 3123-C 10

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Odgovara:

Ručna upotreba.