{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Broj dijelova | 48 | |
| Izlazni Četverokut | 1/4 col; 3/8 col | |
| Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 4-22 mm | |
| Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 3-8 mm | |
| Pakiranje | ABS plastična kutija | |
| Duljina | 413 mm | |
| širina | 230 mm | |
| Visina | 57 mm | |
| Profil progona | 6-kutni nasadni ključ; odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Odvijač za vijke s glavom s prorezom; 6-kutni odvijač | |
| s QuickRelease-om | Ne | |
| Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
| Broj artikla | 630006 | |
| EAN / GTIN | 4018754260539 | |
| Broj proizvođača | 91222606 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |