{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
| Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 4-13 mm | |
| Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 3-6 mm | |
| Pakiranje | ABS plastična kutija | |
| Duljina | 257 mm | |
| širina | 149 mm | |
| Visina | 47 mm | |
| Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
| Broj artikla | 630268 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406230197 | |
| Broj proizvođača | 630268 6 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |