T ručka, 1/4 cola, ukupna duljina: 116mm

Artikl br.: 633029 116
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
5.033 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/4 col
ukupna duljina 116 mm
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 633029 116
EAN / GTIN 4062406063498
Broj proizvođača 633029 116
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S pomičnom kliznom glavom.
Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.

Standard:

DIN 3122-A 6,3
Čvrsta račna od punog čelika, u kratkoj, tankoj izvedbi. Posebno pogodna za uporabu u uskim prostorima. S ergonomski oblikovanom drškom. Zakrivljena za 15°.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.