Ključ sa četverokutnom jezgrom otvoreni prstenasti oblik, širina ključa: 32mm

Artikl br.: 612920 32
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 32 mm
Duljina D (L) 62,5 mm
Širina glave b 48 mm
Debljina glave h 22,5 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Oblik, prigon Prstenast, otvoren
Materijal Čelik legiran kromom
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 612920 32
EAN / GTIN 4018754102105
Broj proizvođača 03190032
Proizvođač/odgovorna osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Kovan u kalupu, glava s četverokutom za prihvat pogona, npr. račna, nastavak itd.

Upotreba:

Zahvaljujući mogućnosti uporabe različitih pogonskih alata do vijaka se dobro dopire čak i na teško dostupnim mjestima.

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran, obrađena površinav (bez oštrih rubova).

Napomena:

Odgovarajuće pogonske alate pogledajte pod br. 632000641350 i 655230657766.