{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Standard | DIN 3122; DIN 3120 | |
ukupna duljina | 117 mm | |
Broj zubi | 22 | |
Radni kut | 16,4 stupanj | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Račna | |
USP1 | mogućnost prebacivanja | |
USP2 | Radni kut 16.4°, duljina 117 mm |
Broj artikla | 632000 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754177738 | |
Broj proizvođača | 11111010 | |
Proizvođač/odgovorna osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |