Standard hrapavosti s tvorničkom potvrdom o kalibraciji, Tip: INT

Artikl br.: 499575 INT
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ra 3,0 µm
Rz 9,5 µm
Sm 100 µm
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Vrsta proizvoda Površinski normal

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 499575 INT
EAN / GTIN 2050002077904
Broj proizvođača 6820521
Proizvođač/odgovorna osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Integrirani standard hrapavosti za ST2 / PS10 / M310 s potvrdom o kalibraciji.
RZ, Rmax 9,5 μm, Ra 3,0 μm, RSM 100 μm.

Odgovara:

Uređaj za mjerenje hrapavosti br. 499021 vel. ST2; 499022 vel. ST2, br. 498835 vel. PS10, br. 499002 vel. M310; 499003 vel. M310.