Pertometar s pisačem, tip: M310

Artikl br.: 499003 M310
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 303,16 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: USB sučelje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalno mjerno područje 350 µm
maksimalno mjerno područje 0,014 col
Očitavanje mm / cola
Prihvat USB sučelje
Mjerna staza za mjerenje duljine 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Mjerna duljina prema normi 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatski / N × Lc slobodan odabir
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Brzina detekcije 0,5 / 1,0 mm/s
Detekcijski vrh 2 µm
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Jedinica vrednovanja duljina 160 mm
Jedinica vrednovanja širina 50 mm
Jedinica vrednovanja visina 77 mm
Težina jedinica vrednovanja 0,5 kg
Vrsta proizvoda Naprava za mjerenje hrapavosti

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 499003 M310
EAN / GTIN 4059192064587
Broj proizvođača 6910267
Proizvođač/odgovorna osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

S neplanarnim sustavom leća. S integriranom kalibracijskom normom (može se izvaditi). Veliki osvijetljeni TFT zaslon od 4,3 cola osjetljiv na dodir. Okretni prikaz. Integrirani uređaj za posmak s mogućnošću zasebne upotrebe. LED svjetleće letve za prikaz stanja (zelena - prikaz stanja baterije, crvena - dojava kvara, plava - mjerenje, prijenos podataka), integrirano podešavanje visine, osiguranje podataka kao TXT, X3P, CSV i PDF datoteke. Gaussov filtar prema ISO 16610 − 21 (zamjenjuje DIN EN ISO 11562), poseban filtar prema DIN EN ISO 13565 − 1, IS filtar prema DIN EN ISO 3274 (mogućnost isključivanja). Nadzor tolerancije.

Prednost:

  • Uključite i mjerite − intuitivno i bez obuke.
  • MarConnect Duplex sučelje za vanjsko pokretanje mjerenja.
  • USB A sučelje (za npr. bežični uređaj i skener).
  • USB B sučelje (za npr. upotrebu kao sredstvo masovnog pohranjivanja, priključni mrežni utikač).
  • Dokumentacija neobaveznog termo pisača za ispis profila i rezultata putem bežične ili kabelske veze.
  • Prijenos rezultata mjerenja putem kabelske veze ili, alternativno, bežične.
  • Softver MarWin Roughness Viewer za jednostavne procjene npr. izradu protokola od najviše 100 profilnih datoteka (besplatno za preuzeti).
  • Spremanje programa za mjerenje (Quick & Easy).
  • Skeniranje QR kodova/barkodova za pokretanje dodijeljenih mjernih programa i očitavanje informacija o izratku (skener nije u opsegu isporuke).
  • Skeniranje QR kodova/barkodova za pokretanje dodijeljenih mjernih programa i očitavanje informacija o izratku.
  • Automatski odabir Cut-Off.
  • Tipka za pokretanje istovremeno je i tipka Home za izravan pristup početnom prikazu.
  • Brzi pristup željenim funkcijama ako ih odaberete i pohranite kao omiljene na zaslonu.
  • Daljinsko upravljanje (SPC) za MarSurf M 310 putem vanjskog softvera.
  • Sukladno s IATF 16949 – sigurna sljedivost s tehnologijom MarConnect.
  • Mjerenja prema standardima DIN EN ISO 4287/4288 DIN EN ISO 21920‑2: 2021

Opseg isporuke:

Uključuje jedinicu za posmak, ručnu prizmu, standardno ticalo br. 499004 vel. 6 - 350, uključujući integrirani etalon za hrapavost br. 499575. Potvrda o kalibraciji za rad, integrirano podešavanje visine, zaštita ticala, punjač / mrežni adapter, upute za rukovanje, torba s naramenicom, mini USB kabel, produžni kabel, jedinica za posmak, kofer br. 499016.
Dodatni Bluetooth® pisač br. 499017.

Dodatni pribor:

Rezervna odnosno posebna ticala br. 499004, produžetak ticala br. 499008, zaštita ticala br. 499038, mjerna konzola br. 499011; 498857, podatkovni kabel za MarConnect Duplex sučelje br. 498941 vel. USB2, skener.

Zamjenski dio:

Baterija br. 499548 vel. baterija.

Napomena:

Garnitura za poprečno mjerenje dostupna na upit.