Priključni kabel dvosmjerno s podatkovnom tipkom, tip: D2

Artikl br.: 498941 D2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Priključak Digimatic
Duljina 2 m
Vrsta proizvoda Podatkovni kabel

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 498941 D2
EAN / GTIN 4059192059200
Broj proizvođača 4102606
Proizvođač/odgovorna osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Odgovara:

Mikrometri br. 421318; 421328; 421602; 421681; 421683; 421685; 421687; 421321.
Mjerni satovi br. 434671; 434304; 434306; 434311; 434315; 434317; 434319; 434325; 434660; 434661.
Unutarnji mikrometri i unutarnji brzi mjerni uređaji br. 428931428934.